詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AD-23B

品名 : 360x90mm 短冊型安全ステッカー(関係者以外/3枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

入数 3枚 サイズ(mm) 360×90
内容 関係者以外立入禁止 材質 ユポステッカー
様式 英文字入 仕様 粘着
耐熱温度 約70℃
ピクトと英文字表記付きのステッカー
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,380 (税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 02:24現在)

商品入数 3 販売単位
カタログページ 2342ページ

代替品

EA983AD-23A
バリエーション一覧
EA983AD-21A 360x90mm 短冊型安全ステッカー(消火器)
EA983AD-22A 360x90mm 短冊型安全ステッカー(立入禁止)
EA983AD-23A 360x90mm 短冊型安全ステッカー(関係者以外~)
EA983AD-24A 360x90mm 短冊型安全ステッカー(開放厳禁)
EA983AD-25A 360x90mm 短冊型安全ステッカー(高電圧危険)
EA983AD-26A 360x90mm 短冊型安全ステッカー(高温注意)
EA983AD-27A 360x90mm 短冊型安全ステッカー(頭上注意)
EA983AD-28A 360x90mm 短冊型安全ステッカー(足元注意)
EA983AD-21B 360x90mm 短冊型安全ステッカー(消火器/3枚)
EA983AD-22B 360x90mm 短冊型安全ステッカー(立入禁止/3枚)
EA983AD-23B 360x90mm 短冊型安全ステッカー(関係者以外/3枚)
EA983AD-24B 360x90mm 短冊型安全ステッカー(開放厳禁/3枚)
EA983AD-25B 360x90mm 短冊型安全ステッカー(高電圧危険/3枚)
EA983AD-26B 360x90mm 短冊型安全ステッカー(高温注意/3枚)
EA983AD-27B 360x90mm 短冊型安全ステッカー(頭上注意/3枚)
EA983AD-28B 360x90mm 短冊型安全ステッカー(足元注意/3枚)
ウェブカタログ画像
※3枚入
  • ※3枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top