品番 : EA983AD-22A
品名 : 360x90mm 短冊型安全ステッカー(立入禁止)
仕様
| 内容 | 立入禁止 | サイズ | 360×90mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ユポステッカー | 仕様 | 粘着 |
| 様式 | 英文字入 | 耐熱温度 | 約70℃ |
| 入数 | 1枚 | ||
| ピクトと英文字表記付きのステッカー | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 17:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2283ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1枚
