品番 : EA983AD-25C
品名 : 360x90mm 短冊型安全ステッカー(高電圧危険/3枚)
仕様
| 内容 | 高電圧危険 | サイズ | 360×90mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ユポステッカー | 仕様 | 粘着 |
| 様式 | 英文字入 | 耐熱温度 | 約70℃ |
| 入数 | 3枚 | ||
| ピクトと英文字表記付きのステッカー | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/17 17:47現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:3枚
