詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983B-34A

品名 : JIS安全標識板[危険立入禁止]

仕様

用途 当該情報の明示(指示)に 内容 危険立入禁止
サイズ 300×450×1mm 材質 硬質塩化ビニール
仕様 非粘着 取付穴 φ3mm×4ヶ所
取付方法 ビスまたはテープ止め
(ビス、テープ別売)
片面印刷
英文字入
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/07/24 23:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2279ページ
バリエーション一覧
EA983B-32A JIS安全標識板[作業中立入禁止]
EA983B-33A JIS安全標識板[係員以外立入禁止]
EA983B-34A JIS安全標識板[危険立入禁止]
EA983B-35A JIS安全標識板[危険係員以外入るな]
EA983B-36A JIS安全標識[危険手をふれるな]
EA983B-37A JIS安全標識[危険火気厳禁]
EA983B-38A JIS安全標識板[関係者以外立入禁止]
EA983B-39A JIS安全標識板[危険のぼるな]
EA983B-40A JIS安全標識板[通行禁止]
EA983B-111 JIS安全標識板[工事中立入禁止]
EA983B-112 JIS安全標識板[作業中立入禁止]
EA983B-113 JIS安全標識板[係員以外立入禁止]
EA983B-114 JIS安全標識板[危険立入禁止]
EA983B-115 JIS安全標識板[危険係員以外入るな]
EA983B-116 JIS安全標識板[危険手をふれるな]
EA983B-117 JIS安全標識板[危険火気厳禁]
EA983B-118 JIS安全標識板[関係者以外立入禁止]
EA983B-119 JIS安全標識板[危険のぼるな]
EA983B-120 JIS安全標識板[通行禁止]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top