品番 : EA983B-39A
品名 : JIS安全標識板[危険のぼるな]
仕様
サイズ(mm) | 300×450×1 | 内容 | 危険のぼるな |
---|---|---|---|
穴径 | φ3mm×4ヶ所 | 材質 | 硬質塩化ビニール |
取付方法 | ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) | ||
非粘着 | |||
片面印刷 | |||
英文字入 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 20:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2383ページ |
拡大