品番 : EA983B-31A
品名 : JIS安全標識板[工事中立入禁止]
仕様
内容 | 工事中 立入禁止 | サイズ | 300×450×1mm |
---|---|---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール | 取付穴径 | 3mm×4ヶ所 |
英文字入、片面印刷 |
追加説明 |
●サイズ…(L)300×450×1mm ●材質…硬質エンビ ●表印刷・3mmφ穴×4 |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 20:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2383ページ |
代替品
|
拡大