品番 : EA983B-38A
品名 : JIS安全標識板[関係者以外立入禁止]
仕様
サイズ(mm) | 300×450×1 | 内容 | 関係者以外立入禁止 |
---|---|---|---|
取付穴 | φ3mm×4ヶ所 | 材質 | 硬質塩化ビニール |
片面印刷 | |||
英文字入 | |||
非粘着 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/29 18:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2383ページ |
拡大