品番 : EA983BC-42
品名 : 300x600mm 危険物標識(火気注意)
仕様
内容 | 火気注意 | サイズ(mm) | 300×600×0.4 |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 取付穴 | φ4mm×4ヶ所 |
用途 | 当該情報の明示(指示)に。 | 様式 | 明治山型、片面印刷 |
仕様 | 非粘着 | ||
危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/23 20:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2345ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)