詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BC-54

品名 : 300x600mm 危険物標識(類別 品名 最大数量~

仕様

用途 当該情報の明示(指示)に 内容 類別・品名・最大数量・保安監督者
サイズ 300×600×0.4mm 材質 スチール
様式 明治山型、片面印刷 仕様 非粘着
取付穴 φ4mm×4ヶ所
危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,760 (税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/14 11:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2285ページ
バリエーション一覧
EA983BC-41 300x600mm 危険物標識(火気厳禁)
EA983BC-42 300x600mm 危険物標識(火気注意)
EA983BC-43 300x600mm 危険物標識(給油中エンジン停止)
EA983BC-44 300x600mm 危険物標識(禁水)
EA983BC-45 300x600mm 危険物標識(危険物屋内貯蔵所)
EA983BC-46 300x600mm 危険物標識(危険物屋外貯蔵所)
EA983BC-47 300x600mm 危険物標識(危険物屋外タンク貯蔵所
EA983BC-48 300x600mm 危険物標識(危険物地下タンク貯蔵所
EA983BC-49 300x600mm 危険物標識(危険物一般取扱所)
EA983BC-50 300x600mm 危険物標識(危険物製造所)
EA983BC-51 300x600mm 危険物標識(類別 品名 最大数量~
EA983BC-52 300x600mm 危険物標識(立入禁止)
EA983BC-53 300x600mm 危険物標識(少量危険物取扱所)
EA983BC-54 300x600mm 危険物標識(類別 品名 最大数量~
EA983BC-55 300x600mm 危険物標識(類別 品名 最大数量~
EA983BC-56 300x600mm 危険物標識(指定可燃物貯蔵~)
EA983BC-57 300x600mm危険物標識(少量危険物貯蔵取扱場
EA983BC-58 300x600mm 危険物標識(類 品名 最大数量~)
EA983BC-59 300x600mm危険物標識(少量危険物貯蔵取扱所
EA983BC-60 300x600mm 危険物標識(指定可燃物貯蔵~)
EA983BC-61 300x600mm危険物標識(品名 最大数量 責任者
EA983BC-62 300x600mm 危険物標識(注水厳禁)
EA983BC-63 300x600mm危険物標識(少量危険物貯蔵取扱所
EA983BC-64 300x600mm危険物標識(指定可燃物貯蔵取扱所
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top