品番 : EA983BC-44
品名 : 300x600mm 危険物標識(禁水)
仕様
| 用途 | 当該情報の明示(指示)に | 内容 | 禁水 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×600×0.4mm | 材質 | スチール |
| 様式 | 明治山型、片面印刷 | 仕様 | 非粘着 |
| 取付穴 | φ4mm×4ヶ所 | ||
| 危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/14 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2285ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
