品番 : EA983BD-10
品名 : 450x1500mm 懸垂幕(安全第一)
仕様
| 内容 | 安全第一 | サイズ | 1500×450mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロンターポリン (繊維入ビニール) |
重量 | 440g |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 上下パイプ・ヒモ付 | |||
| 片面印刷 | |||
| ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 | |||
| 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 | |||
| 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2264ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
