品番 : EA983BD-17
品名 : 600x1800mm 懸垂幕(↑高所作業中)
仕様
サイズ(mm) | 1800×600 | 内容 | ↑高所作業中 |
---|---|---|---|
材質 | ナイロンターポリン(繊維入ビニール) | 仕様 | 非粘着 |
上下パイプ・ヒモ付 | |||
片面印刷 | |||
ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 | |||
上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 | |||
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/29 02:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2323ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)