品番 : EA983BD-12
品名 : 450x1500mm 懸垂幕(5S運動実施中)
仕様
内容 | 5S運動実施中 | サイズ | 1500×450mm |
---|---|---|---|
材質 | ナイロンターポリン(繊維入ビニール) | ||
上下パイプ・ヒモ付 | |||
片面印刷 | |||
特長 | ・ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 ・上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 ・安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。 |
入数 | 1枚入り |
追加説明 |
●サイズ…1500×450mm(上下パイプ除く) ●材質…ナイロンターポリン(繊維入ビニール) ●表印刷・上下パイプ・ヒモ付 |
---|
カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 09:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2366ページ |