詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BD-13

品名 : 450x1500mm 懸垂幕(↑高所作業中)

仕様

内容 ↑高所作業中 サイズ 1500×450mm
材質 ナイロンターポリン
(繊維入ビニール)
重量 440g
仕様 非粘着
上下パイプ・ヒモ付
片面印刷
ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。
上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,500 (税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/16 11:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2264ページ
バリエーション一覧
EA983BD-1 450x1500mm 懸垂幕(危険高所作業中)
EA983BD-2 450x1500mm 懸垂幕(頭上注意)
EA983BD-3 450x1500mm 懸垂幕(上部作業中)
EA983BD-4 450x1500mm 懸垂幕(作業中注意)
EA983BD-5 450x1500mm 懸垂幕(立入禁止)
EA983BD-6 450x1500mm 懸垂幕(点検中)
EA983BD-7 450x1500mm 懸垂幕(高所作業中)
EA983BD-8 450x1500mm 懸垂幕(火気使用中)
EA983BD-9 450x1500mm 懸垂幕(工事中立入禁止)
EA983BD-10 450x1500mm 懸垂幕(安全第一)
EA983BD-11 450x1500mm 懸垂幕(内部作業中)
EA983BD-13 450x1500mm 懸垂幕(↑高所作業中)
EA983BD-14 450x1500mm 懸垂幕(↑高所作業中)
EA983BD-15 450x1500mm 懸垂幕(塔槽内作業中)
EA983BD-16 600x1800mm 懸垂幕(高所作業中)
EA983BD-17 600x1800mm 懸垂幕(↑高所作業中)
EA983BD-18 600x1800mm 懸垂幕(火気使用中)
ウェブカタログ画像
  • ※代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top