品番 : EA983BD-124
品名 : 450x1500mm のぼり旗(路肩注意)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 372-79 |
|---|---|---|---|
| 表示内容 | 路肩注意 | サイズ | 1500×450mm |
| 材質 | テトロンポンジ(ポリステル100%) | 重量 | 60g |
| チチ付き(左:5箇所、上部:3箇所) ※チチは、ポール取付用布ベルトです。 |
|||
| 目立つ蛍光ピンク色で、作業エリアを瞬時に伝達できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/29 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BD-121 450x1500mm のぼり旗(一時停止) |
| EA983BD-122 450x1500mm のぼり旗(徐行) |
| EA983BD-123 450x1500mm のぼり旗(工事中) |
| EA983BD-124 450x1500mm のぼり旗(路肩注意) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983BD-141 : φ28x36mm のぼり旗用せり上がり防止具 |
| オプション | EA983BD-142 : 1.61-3m のぼり旗用ポール(2段伸縮式) |
| オプション | EA983BD-143 : 430x430x300mm のぼり旗ポール用立台 |
ウェブカタログ画像
拡大
