品番 : EA983BD-142
品名 : 1.61-3m のぼり旗用ポール(2段伸縮式)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 867-69 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1.61~3mまで可変 上部:φ19mm 下部:φ22mm |
適合旗サイズ | 1800×600mmまで |
| 横棒長さ | 850mm | 材質 | 鉄(樹脂被膜) |
| 2段伸縮式 | |||
| 横棒はパイプに収納可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/08 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
