品番 : EA983BD-143
品名 : 430x430x300mm のぼり旗ポール用立台
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 867-711 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 筒込み時: 430×430×300(H)mm ベースのみ: 430×430×185(H)mm |
重量 | 注水前:約1.2kg 満水時:約20kg |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| 注水型 | |||
| 安定感抜群 | |||
| ポールを支える部分が長く、旗のグラつきや転倒しにくい構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,300 円(税抜)/ 6,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/23 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
