品番 : EA983BD-133
品名 : 450x1500mm のぼり旗(工事用車両出入口)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 372-82 |
|---|---|---|---|
| 表示内容 | 工事用車両出入口 | サイズ | 1500×450mm |
| 材質 | テトロンポンジ(ポリエステル100%) | 重量 | 60g |
| チチ付き(左5箇所、上部3箇所) ※チチは、ポール取付用布ベルトです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/15 21:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BD-131 450x1500mm のぼり旗(交通安全) |
| EA983BD-132 450x1500mm のぼり旗(架空線注意) |
| EA983BD-133 450x1500mm のぼり旗(工事用車両出入口) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983BD-141 : φ28x36mm のぼり旗用せり上がり防止具 |
| オプション | EA983BD-142 : 1.61-3m のぼり旗用ポール(2段伸縮式) |
| オプション | EA983BD-143 : 430x430x300mm のぼり旗ポール用立台 |
ウェブカタログ画像
拡大
