詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BV-11

品名 : 40x 60mm 検査済ステッカー(10枚)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 321-06
サイズ(mm) 40×60×0.08 内容 検査済
材質 PPステッカー 入数 10枚
仕様 粘着
追加説明
アイコン
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/19 02:03現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2281ページ
バリエーション一覧
EA983BV-11 40x 60mm 検査済ステッカー(10枚)
EA983BV-12 40x 60mm 点検済ステッカー(10枚)
EA983BV-13 φ50mm 持込許可証ステッカー(10枚)
EA983BV-14 φ50mm 持込許可証ステッカー(10枚)
EA983BV-15 φ35mm 使用許可証ステッカー(10枚)
EA983BV-16 φ50mm 持込受理証ステッカー(10枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • ※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top