品番 : EA983BV-12
品名 : 40x 60mm 点検済ステッカー(10枚)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 321-07 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 40×60×0.08 | 内容 | 点検済 |
| 材質 | PPステッカー | 入数 | 10枚 |
| 仕様 | 粘着 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/06/19 00:44現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2281ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
