品番 : EA983BV-14
品名 : φ50mm 持込許可証ステッカー(10枚)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 321-09 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ50×0.08 | 内容 | 持込許可証検査済 |
| 材質 | PPステッカー | 入数 | 10枚 |
| 仕様 | 粘着 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2281ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
