品番 : EA983CA-15
品名 : 225x100mm マグネットプレート[作業中運転禁止]
仕様
| 用途 | 当該情報の明示(指示)に | 内容 | 作業中 運転禁止 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 225×100×0.6mm | 材質 | 軟質塩化ビニール(ラミネート加工) |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 上部マグネット付 | |||
| 両端ハトメ(穴径:3mm付) | |||
| 熱圧着一体成型(ラミネート加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2291ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
