品番 : EA983CA-4
品名 : マグネットプレート[点検中今しばらくお待下さい]
仕様
サイズ(mm) | 225×100×0.6 | 内容 | 点検中 今しばらくお待ち下さい |
---|---|---|---|
材質 | 軟質塩化ビニール(ラミネート加工) | 用途 | 当該情報の明示(指示)に |
仕様 | 非粘着 | ||
上部マグネット付 | |||
両端ハトメ(穴径:3mm付) | |||
熱圧着一体成型(ラミネート加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/02 23:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2350ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)