品番 : EA983CA-5
品名 : 225x100mm マグネットプレート[点検中始動するな]
仕様
サイズ | 225×100×0.6mm | 表示内容 | 点検中 始動するな |
---|---|---|---|
材質 | 軟質塩化ビニール(ラミネート加工) | ||
非粘着 | |||
上部マグネット付 | |||
両端ハトメ(穴径:3mm付) | |||
上部にマグネットとハトメ穴(2ヶ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 | |||
当該情報の明示(指示)に。 | |||
マグネットを両端ハトメで封印(3mmφ×2) |
追加説明 |
●サイズ…225×100×0.6mm ●材質…軟質エンビ ●ラミネート加工・マグネットを両端ハトメで封印(3mmφ×2) |
---|
カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/29 08:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2395ページ |