詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CA-16

品名 : 225x100mm マグネットプレート[修理中始動するな]

仕様

用途 当該情報の明示(指示)に 内容 修理中 始動するな
サイズ 225×100×0.6mm 材質 軟質塩化ビニール(ラミネート加工)
仕様 非粘着
上部マグネット付
両端ハトメ(穴径:3mm付)
熱圧着一体成型(ラミネート加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/31 04:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2291ページ
バリエーション一覧
EA983CA-1 225x100mm マグネットプレート[点検中使用禁止]
EA983CA-2 225x100mm マグネットプレート[点検中操作禁止]
EA983CA-3 225x100mmマグネットプレート[点検中スイッチ入れるな]
EA983CA-4 マグネットプレート[点検中今しばらくお待下さい]
EA983CA-5 225x100mm マグネットプレート[点検中始動するな]
EA983CA-7 225x100mm マグネットプレート[点検中さわるな]
EA983CA-8 225x100mm マグネットプレート[点検中運転禁止]
EA983CA-9 225x100mmマグネットプレート[修理中スイッチ入れるな]
EA983CA-10 225x100mmマグネットプレート[修理中手を触れるな]
EA983CA-11 225x100mm マグネットプレート[修理中さわるな]
EA983CA-12 225x100mm マグネットプレート[修理中運転禁止]
EA983CA-13 225x100mm マグネットプレート[修理中使用禁止]
EA983CA-14 225x100mm マグネットプレート[修理中操作禁止]
EA983CA-15 225x100mm マグネットプレート[作業中運転禁止]
EA983CA-16 225x100mm マグネットプレート[修理中始動するな]
EA983CA-17 225x100mm マグネットプレート[修理中送電するな]
EA983CA-18 225x100mm マグネットプレート[点検中送電するな]
ウェブカタログ画像
  • ※代表画像です。
  • 裏面:マグネット付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top