品番 : EA983CB-11C
品名 : 275x60mm ワンタッチタグ(使用禁止/10枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 入数 | 10枚 | サイズ(mm) | 275×60 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 使用禁止(無地タイプ) | 材質 | ユポ(合成紙) |
| 使用方法 | ①本体から取付用ベルトを引出。 ②ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 ③先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。 |
仕様 | 非粘着 |
| 両面印刷 | |||
| タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。 | |||
| 本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。 | |||
| 水に強く電線にも安心です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 07:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2350ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
