品番 : EA983CB-4C
品名 : 275x60mm ワンタッチタグ(さわるな/10枚)
仕様
入数 | 10枚 | サイズ(mm) | 275×60 |
---|---|---|---|
内容 | さわるな | 材質 | ユポ(合成紙) |
使用方法 | ①本体から取付用ベルトを引出。 ②ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 ③先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。 |
仕様 | 非粘着 |
両面印刷 | |||
タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。 | |||
本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。 | |||
水に強く電線にも安心です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/23 12:16現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2350ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10枚入