品番 : EA983CG-18
品名 : 127x 68mm 分別シール(不透明/カン)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | SC-06 |
|---|---|---|---|
| 表示 | カン | サイズ | 127×68mm |
| 材質 | PET・PETフィルム | 入数 | 1枚 |
| ダストボックス用表示シール 用途にあわせてお選びください。 |
|||
| ベースカラーが見えない「中型不透明」タイプ | |||
| カートの収納袋、ECO袋にはご使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/01 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2406ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA995CC-81 : 40L ダストボックス(角穴) |
| 本体 | EA995CC-82 : 40L ダストボックス(丸穴) |
ウェブカタログ画像
拡大
