詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CC-82

品名 : 40L ダストボックス(丸穴)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 YW-128L-ID
仕様 丸穴蓋 カラー アイボリー
容量 40L サイズ 246(W)×356(D)×670(H)mm
重量 3kg オプションシール EA983CG-1~18
EA983CH-1~11
材質 カラー鋼板、再生ABS(フレーム、プレート、上枠、下枠)
幅246mmのスリムタイプのゴミ箱です。
ポリ袋45Lが使用できます。
分別シールは別売りです。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

16,200 (税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 10:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2406ページ
バリエーション一覧
EA995CC-81 40L ダストボックス(角穴)
EA995CC-82 40L ダストボックス(丸穴)
ウェブカタログ画像
  • ※表示シールは別売りです。
  • ※表示シールは別売りです。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top