品番 : EA983CG-2C
品名 : 170x170mm 分別シール(透明/あきビン)
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | SF-02 |
---|---|---|---|
サイズ | 170×170mm | 材質 | PET・PETフィルム |
表示 | あきビン | 入数 | 1枚 |
ダストボックス用表示シール 用途に合わせてお選びください。 |
|||
ベースカラーが見える屋内外用「透明」タイプ | |||
カートの収納袋、ECO袋にはご使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/04 12:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2466ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA995CC-81 : 40L ダストボックス(角穴) |
本体 | EA995CC-82 : 40L ダストボックス(丸穴) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)