品番 : EA995CC-81
品名 : 40L ダストボックス(角穴)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YW-127L-ID |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 角穴蓋 | カラー | アイボリー |
| 容量 | 40L | サイズ | 246(W)×356(D)×670(H)mm |
| 重量 | 3kg | オプションシール | EA983CG-1~18 EA983CH-1~11 |
| 材質 | カラー鋼板、再生ABS(フレーム、プレート、上枠、下枠) | ||
| 幅246mmのスリムタイプのゴミ箱です。 | |||
| ポリ袋45Lが使用できます。 | |||
| 分別シールは別売りです。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 11:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2406ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CC-81 40L ダストボックス(角穴) |
| EA995CC-82 40L ダストボックス(丸穴) |
ウェブカタログ画像
拡大
