品番 : EA983CK-31
品名 : 104x 65mm 白名札(10枚)
仕様
仕様 | スペア用白名札 | サイズ(mm) | 104×65×1 |
---|---|---|---|
表示内容 | 白無地タイプ | 適合品番 | EA983CK-21~-30 |
材質 | 硬質塩化ビニール | 入数 | 10枚1組 |
責任者氏名標識用の白無地札です。 | |||
責任者氏名標識のスペア用名札として。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/05 09:45現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2381ページ |
拡大
※10枚入