詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CK-24

品名 : 300x100mm 氏名標識(防火管理者)

仕様

用途 責任者等の明示に 内容 防火管理者
サイズ 300×100×0.5mm 材質 スチール
仕様 非粘着 取付穴 φ3.5mm×4ヶ所
取付方法 ビス止め(ビス別売)
付属の札に対象者の氏名を記入し、掲示するためのスチール製の標識です。
片面印刷
白札付
名札差し込み式
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/28 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2275ページ
バリエーション一覧
EA983CK-21 300x100mm 氏名標識(火元責任者)
EA983CK-22 300x100mm 氏名標識(火元責任者・正副)
EA983CK-23 300x100mm 氏名標識(火元取締責任者)
EA983CK-24 300x100mm 氏名標識(防火管理者)
EA983CK-25 300x100mm 氏名標識(防火責任者)
EA983CK-26 300x100mm 氏名標識(取扱責任者)
EA983CK-27 300x100mm 氏名標識(赤無地タイプ)
EA983CK-28 300x100mm 氏名標識(白無地タイプ)
EA983CK-29 300x100mm 氏名標識(管理責任者)
EA983CK-30 300x100mm 氏名標識(安全衛生推進者)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top