品番 : EA983CK-27
品名 : 300x100mm 氏名標識(赤無地タイプ)
仕様
サイズ(mm) | 300×100×0.5 | 内容 | 赤無地タイプ |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 取付穴 | φ3.5mm×4ヶ所 |
取付方法 | ビス止め(ビス別売) | 用途 | 責任者等の明示に |
仕様 | 非粘着 | ||
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するためのスチール製の標識です。 | |||
白札付 | |||
片面印刷 | |||
名札差し込み式 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/23 15:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2336ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA983CK-31 : 104x 65mm 白名札(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)