品番 : EA983CK-23
品名 : 300x100mm 氏名標識(火元取締責任者)
仕様
| 用途 | 責任者等の明示に | 内容 | 火元取締責任者 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×100×0.5mm | 材質 | スチール |
| 仕様 | 非粘着 | 取付穴 | φ3.5mm×4ヶ所 |
| 取付方法 | ビス止め(ビス別売) | ||
| 付属の札に対象者の氏名を記入し、掲示するためのスチール製の標識です。 | |||
| 片面印刷 | |||
| 白札付 | |||
| 名札差し込み式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/17 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2275ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA983CK-31 : 104x 65mm 白名札(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
