品番 : EA983CS-54A
品名 : 680x400mm 構内標識(駐車禁止)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 833-05B |
|---|---|---|---|
| 内容 | 駐車禁止 | サイズ | 400×680mm |
| 厚み | 0.9mm | 材質 | アルミ(カール加工・平リブタイプ) |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識 | |||
| 片面表示 | |||
| 板の裏面に平リブ2本付き | |||
| 4スミには樹脂パーツ、4辺にはカール加工を施し、安全性を高めています。 | |||
| ボルト穴は空いていません。 | |||
| 別売の標識ポール(EA983CS-201、202)、構内標識用取付金具(EA983CS-211、-212)、構内標識用補助金具(EA983CS-221)をご使用ください。 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
