詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CS-221

品名 : 構内標識用補助金具(両面用/4個)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 395-54A
サイズ 50×50×100mm 板厚 5mm
材質 アルミ 入数 4個
構内標識(EA983CS-51A~-63A)用取付補助金具
両面用
2枚目の標識をセットし両面表示にすることができます。
追加説明
カタログ価格

5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/20 18:18現在)

商品入数 4 販売単位 組
ウェブカタログ画像

商品動画

平リブへの金具の取付方法 平リブへの金具の取付方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top