品番 : EA983CS-211
品名 : φ38.1mm 構内標識用取付金具(片面用/2個)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 395-53 |
|---|---|---|---|
| 適合ポール径 | φ38.1mm用 | 材質 | アルミ |
| 入数 | 2個 | ||
| 片面用 | |||
| 標識裏面の平リブ金具に取り付けてボルトを固定します。 | |||
| 構内標識(EA983CS-51A~-63A)用取付金具 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/18 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983CS-211 φ38.1mm 構内標識用取付金具(片面用/2個) |
| EA983CS-212 φ60.5mm 構内標識用取付金具(片面用/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
平リブへの金具の取付方法
