詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CS-61

品名 : 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度5)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 833-175
内容 フォークリフト制限速度5 サイズ 400×680mm
厚み 0.9mm 材質 アルミ(カール加工・平リブタイプ)
仕様 非粘着
耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識
片面表示
板の裏面に平リブ2本付き
4スミには樹脂パーツ、4辺にはカール加工を施し、安全性を高めています。
ボルト穴は空いていません。
別売の標識ポール(EA983CS-201、202)、構内標識用取付金具(EA983CS-211、-212)をご使用ください。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/18 15:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983CS-61A
バリエーション一覧
EA983CS-51 680x400mm 構内標識(関係者以外立入禁止)
EA983CS-52 680x400mm 構内標識(止まれ/一時停止厳守)
EA983CS-53 680x400mm 構内標識(徐行/構内徐行厳守)
EA983CS-54 680x400mm 構内標識(駐車禁止)
EA983CS-55 680x400mm 構内標識(進入禁止)
EA983CS-56 680x400mm 構内標識(駐車場)
EA983CS-57 680x400mm 構内標識(構内禁煙)
EA983CS-58 680x400mm 構内標識(構内制限速度10)
EA983CS-59 680x400mm 構内標識(構内制限速度15)
EA983CS-60 680x400mm 構内標識(構内制限速度20)
EA983CS-61 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度5)
EA983CS-62 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度8)
EA983CS-63 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度10)
ウェブカタログ画像
  • ポール、取付金具(別売)使用
  • 樹脂パーツ付き
  • 平リブ2本付き(ポール、取付金具(別売)使用)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top