品番 : EA983CS-58
品名 : 680x400mm 構内標識(構内制限速度10)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 833-10B |
|---|---|---|---|
| 内容 | 構内制限速度10 | サイズ | 400×680mm |
| 厚み | 0.9mm | 材質 | アルミ(カール加工・平リブタイプ) |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識 | |||
| 片面表示 | |||
| 板の裏面に平リブ2本付き | |||
| 4スミには樹脂パーツ、4辺にはカール加工を施し、安全性を高めています。 | |||
| ボルト穴は空いていません。 | |||
| 別売の標識ポール(EA983CS-201、202)、構内標識用取付金具(EA983CS-211、-212)をご使用ください。 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/18 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

