品番 : EA983CW-116
品名 : 50x 50mm アルファベット表示ステッカー[P](1枚)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 845-80P |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 50×50 | 内容 | P |
材質 | PPステッカー | 仕様 | 粘着 |
ロケーション管理に最適です。 | |||
アルファベットのみが印字されており、黒い四角の線はありません。 (商品画像の黒い四角の線は剥離紙をはがしたら、この形になるとわかるようにしています) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/08/28 22:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2329ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)