品番 : EA983CW-181
品名 : 150x150mm アルファベット表示ステッカー[U](1枚)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 845-82U |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 150×150 | 内容 | U |
| 材質 | PPステッカー | 仕様 | 粘着 |
| ロケーション管理に最適です。 | |||
| アルファベットのみが印字されており、黒い四角の線はありません。 (商品画像の黒い四角の線は剥離紙をはがしたら、この形になるとわかるようにしています) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/07 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2329ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
