品番 : EA983CW-150
品名 : 100x100mm アルファベット表示ステッカー[T](1枚)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 845-81T |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 100×100 | 表示内容 | T |
材質 | PPステッカー | ||
ロケーション管理に最適です。 | |||
粘着 | |||
アルファベットのみが印字されており、黒い四角の線はありません。 (商品画像の黒い四角の線は剥離紙をはがしたら、この形になるとわかるようにしています) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/19 06:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2372ページ |
拡大