詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983D-1

品名 : 20m 禁止テープ(修理中さわるな)

仕様

内容 修理中さわるな サイズ 30(W)mm×20m
厚み 0.15mm 材質 上質紙(再剥離)
仕様 粘着
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません。
裏面のり付
追加説明
アイコン
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/08/25 17:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2290ページ
バリエーション一覧
EA983D-1 20m 禁止テープ(修理中さわるな)
EA983D-2 20m 禁止テープ(操作禁止)
EA983D-3 禁止テープ(修理中さわるな)責任者記入枠付
EA983D-4 禁止テープ(点検中さわるな)責任者記入枠付
EA983D-5 20m 禁止テープ(使用禁止)責任者記入枠付
EA983D-6 20m 禁止テープ(操作禁止)責任者記入枠付
EA983D-7 20m 禁止テープ(送電禁止)責任者記入枠付
ウェブカタログ画像
  • ※代表画像です。

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top