品番 : EA983D-2
品名 : 20m 禁止テープ(操作禁止)
仕様
| 内容 | 操作禁止 | サイズ | 30(W)mm×20m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.15mm | 材質 | 上質紙(再剥離) |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません。 | |||
| 裏面のり付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/08/25 17:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2290ページ | ||||
