品番 : EA983D-3
品名 : 禁止テープ(修理中さわるな)責任者記入枠付
仕様
| 内容 | 修理中さわるな(責任者名記入枠付) | サイズ | 30(W)mm×20m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.15mm | 材質 | 上質紙(再剥離) |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません。 | |||
| 裏面のり付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/25 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2290ページ | ||||
