詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DB-21

品名 : 70mm/50m 標識テープ(立入禁止)

仕様

メーカー 積水成型工業 商品名 標識テープ(立入禁止)
入り数 1巻 表示内容 立入禁止
テープ幅 70mm テープ長 50m
材質 ポリエチレン 用途 災害現場などの安全確保、立ち入り禁止区域の明示に。
仕様 非粘着 特長 ・テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。
・焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。
 ※テープに粘着性はありません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/03/22 20:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2256ページ

代替品

EA983DB-30
  • 品番

    EA983DB-30

  • コメント

    表示内容、サイズ等異なります。

バリエーション一覧
EA983DB-21 70mm/50m 標識テープ(立入禁止)
EA983DB-22 70mm/50m 標識テープ(キケン注意)
EA983DB-23 70mm/50m 標識テープ(工事中)
EA983DB-24 80mm/50m 標識テープ(ストライプ)
EA983DB-26 70mm/50m 標識テープ(立入禁止/30巻)
EA983DB-27 70mm/50m 標識テープ(キケン注意/30巻)
ウェブカタログ画像
※1巻入
  • ※1巻入
  • 入数は品番別、1巻入りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top