品番 : EA983DB-26
品名 : 70mm/50m 標識テープ(立入禁止/30巻)
仕様
| メーカー | 積水成型工業 | 商品名 | 標識テープ(立入禁止) |
|---|---|---|---|
| 入り数 | 30巻 | 表示内容 | 立入禁止 |
| テープ幅 | 70mm | テープ長 | 50m |
| 材質 | ポリエチレン | 用途 | 災害現場などの安全確保、立ち入り禁止区域の明示に。 |
| 特長 | ・テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 ・焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。 ※テープに粘着性はありません。 |
仕様 | 非粘着 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
34,400 円(税抜)/ 37,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/22 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2256ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※30巻入

