品番 : EA983DB-24
品名 : 80mm/50m 標識テープ(ストライプ)
仕様
| メーカー | 積水成型工業 | 商品名 | 標識テープ(ストライプ) |
|---|---|---|---|
| 入り数 | 1巻 | 表示内容 | ストライプ |
| テープ幅 | 80mm | テープ長 | 50m |
| 材質 | ポリエチレン | ストライプ幅 | 黒:13mm、黄:23mm |
| 用途 | 災害現場などの安全確保、立ち入り禁止区域の明示に。 | 仕様 | 非粘着 |
| 特長 | ・テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 ・焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。 ※テープに粘着性はありません。 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/06/21 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2256ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※1巻入

