品番 : EA983DB-51B
品名 : 30mmx91m マーキングテープ(非粘着/桃/12巻)
土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に
仕様
| カラー | 桃 | 幅(mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 91 | 厚さ(mm) | 0.05 |
| 入数 | 12巻 | 材質 | LDPE |
| 非粘着 | |||
| 土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。 | |||
| 視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/07/17 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1503ページ 2301ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
12巻入
